Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Escabeau de sécurité Little Giant® en aluminium, 3 marches, 10310BA

Escabeau de sécurité Little Giant® en aluminium, 3 marches, 10310BA

Article nº : WBB753943

(36)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Escabeau de sécurité Little Giant® en aluminium, 3 marches, 10310BA
  • Industrial™ global 5 gallons tête ouverte seau en plastique avec poignée en acier - bleu

    16,50 $

  • Shurtape® ShurRELEASE de 14 jours® Blue Painter’s Tape, Multi-Surface, 48mm x 55m - Boîtier de 24

    409,95 $

  • 6' x 10' toile Bache - DCC0610

    51,95 $

Prix : 329,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Escabeau de sécurité Little Giant® en aluminium, 2 marches, 10210BA

Escabeau de sécurité Little Giant® en aluminium, 2 marches, 10210BA

Global Industrial™ Roue en caoutchouc laminée - Pneu Chock 8"L x 8"W x 8"H

Global Industrial™ Roue en caoutchouc laminée - Pneu Chock 8"L x 8"W x 8"H

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Escabeau à plateforme en aluminium Little Giant® Flip-N-Lite - 5 pi - 15273-001

Escabeau à plateforme en aluminium Little Giant® Flip-N-Lite - 5 pi - 15273-001

Global Industrial™ 17" H roulement tabouret marche-pied - gris

Global Industrial™ 17" H roulement tabouret marche-pied - gris

Louisville Type 1 a l’échelle en aluminium avec seau tablette - 7 étapes

Louisville Type 1 a l’échelle en aluminium avec seau tablette - 7 étapes

Porte-vélos à grille industrielle™ double face mondiale, capacité de 10 vélos, acier enduit de poudre

Porte-vélos à grille industrielle™ double face mondiale, capacité de 10 vélos, acier enduit de poudre

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Global Industrial™ poussière debout Pan & Lobby balai Combo Kit

Global Industrial™ poussière debout Pan & Lobby balai Combo Kit

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Échelle sur roulettes, pente standard, 36 po, 4 échelons, 60 degrés, capacité de 400 lb, bleue

Échelle sur roulettes, pente standard, 36 po, 4 échelons, 60 degrés, capacité de 400 lb, bleue

Escabeau pliant Lock-N-Stock à 3 marches, LS3247

Escabeau pliant Lock-N-Stock à 3 marches, LS3247

48 X 24 pouces plate-forme de travail réglable hauteur en acier - 5"H à 8"H - WLOS548242

48 X 24 pouces plate-forme de travail réglable hauteur en acier - 5"H à 8"H - WLOS548242

Le petit géant étrier de sécurité est une combinaison unique de solidité et de simplicité. L’étrier est construit avec de l’aluminium de qualité aéronautique super-fort, léger ; ses pas larges, antidérapant vous donnent un confort inégalé et la stabilité. Profondeur de fonctionnalités de stockage slim. Idéal pour usage professionnel, industriel et résidentiel. Hauteur de stockage 44". Évalué pour contenir 300 lb homologué CSA - Grade 1 a.

Poids &Dimensions

  • Taille de l’échelon 9 po
  • Hauteur à l’étape supérieure/plateforme 2'2 po
  • Largeur 21 in (53,34 cm)
  • Longueur 22
  • Hauteur 55
  • Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
  • Hauteur d’étape/plateforme supérieure plage 24-35" »

Détails du produit

  • Description Escabeau
  • Cote de droit Type IA
  • Marque Little Giant
  • Nombre d’étapes 3
  • Matériau Aluminium
  • Style Étrier de sécurité
  • Numéro de référence du fabricant 10310BA
  • Couleur Argent

Référence de pièce concurrente

  • Référence de l’élément Zoro G1539632
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    32
  • 4 étoile(s)

    3
  • 3 étoile(s)

    1
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Maureen

    Date de : Novembre 20, 2022

    Escabeau pour le travail de collecte.
    Votre commentaire :
    Nous avons acheté cette échelle pour l’utiliser dans la collection éducative de notre petite institution. Il est robuste et stable et à un prix que je pourrais me permettre. Il est également facile à déplacer et dans les espaces restreints peut être rangé derrière une armoire. L’autre raison pour laquelle je l’ai acheté est qu’il serait utile de l’utiliser dans d’autres endroits, et la mobilité le fait fonctionner. Quand j’ai entendu parler d’autres membres du personnel qui l’observaient, j’ai dû écrire le nom de mon département sur l’échelle pour qu’il ne disparaisse pas. J’aurais peut-être dû en acheter deux. De plus, l’aide du service client était merveilleuse.
  • Reviewer : chasseur

    Date de : Août 22, 2021

    Une utilisation différente
    Votre commentaire :
    Il est bien fait et fonctionne très bien comme un escalier à notre camping-car.
  • Reviewer : WALLY

    Date de : Mai 14, 2021

    un pas au-dessus du reste
    Votre commentaire :
    échelle étape très agréable vaut bien
  • Reviewer : Diane M

    Date de : Septembre 13, 2020

    Achetez-le (et votre femme voudra peut-être l’emprunter!)
    Votre commentaire :
    Les larges marches profondes avec des bandes de roulement en caoutchouc sont grandes. C’est beaucoup plus fort que ce que ma femme avait acheté dans un magasin de rabais local.
  • Reviewer : ARTHUR D

    Date de : Mai 03, 2020

    LITTLE GIANT FABRIQUE LES MEILLEURS PRODUITS DU GENRE
    Votre commentaire :
    ÉTANT ÂGÉ DE 84 ANS, J’AVAIS PEUR D’UTILISER MON ÉCHELLE EN 4 ÉTAPES. LE PETIT GÉANT 3 ÉTAPE RÉSOLU CE PROBLÈME. C’EST TOUT SIMPLEMENT FANTASTIQUE'¦ SOLIDE'¦ STABLE COMME UN ROCHER!
  • Reviewer : ARTHUR D

    Date de : Mai 02, 2020

    LITTLE GIANT FABRIQUE LES MEILLEURS PRODUITS DU GENRE
    Votre commentaire :
    ÉTANT ÂGÉ DE 84 ANS, J’AVAIS PEUR D’UTILISER MON ÉCHELLE EN 4 ÉTAPES. LE PETIT GÉANT 3 ÉTAPE RÉSOLU CE PROBLÈME. C’EST TOUT SIMPLEMENT FANTASTIQUE'¦ SOLIDE'¦ STABLE COMME UN ROCHER!
  • Reviewer : ARTHUR D

    Date de : Mai 01, 2020

    LITTLE GIANT FABRIQUE LES MEILLEURS PRODUITS DU GENRE
    Votre commentaire :
    ÉTANT ÂGÉ DE 84 ANS, J’AVAIS PEUR D’UTILISER MON ÉCHELLE EN 4 ÉTAPES. LE PETIT GÉANT 3 ÉTAPE RÉSOLU CE PROBLÈME. C’EST TOUT SIMPLEMENT FANTASTIQUE'¦ SOLIDE'¦ STABLE COMME UN ROCHER!
  • Reviewer : ARTHUR D

    Date de : Avril 30, 2020

    LITTLE GIANT FABRIQUE LES MEILLEURS PRODUITS DU GENRE
    Votre commentaire :
    ÉTANT ÂGÉ DE 84 ANS, J’AVAIS PEUR D’UTILISER MON ÉCHELLE EN 4 ÉTAPES. LE PETIT GÉANT 3 ÉTAPE RÉSOLU CE PROBLÈME. C’EST TOUT SIMPLEMENT FANTASTIQUE'¦ SOLIDE'¦ STABLE COMME UN ROCHER!
  • Reviewer : ARTHUR D

    Date de : Avril 29, 2020

    LITTLE GIANT FABRIQUE LES MEILLEURS PRODUITS DU GENRE
    Votre commentaire :
    ÉTANT ÂGÉ DE 84 ANS, J’AVAIS PEUR D’UTILISER MON ÉCHELLE EN 4 ÉTAPES. LE PETIT GÉANT 3 ÉTAPE RÉSOLU CE PROBLÈME. C’EST TOUT SIMPLEMENT FANTASTIQUE'¦ SOLIDE'¦ STABLE COMME UN ROCHER!
  • Reviewer : ARTHUR D

    Date de : Avril 28, 2020

    LITTLE GIANT FABRIQUE LES MEILLEURS PRODUITS DU GENRE
    Votre commentaire :
    ÉTANT ÂGÉ DE 84 ANS, J’AVAIS PEUR D’UTILISER MON ÉCHELLE EN 4 ÉTAPES. LE PETIT GÉANT 3 ÉTAPE RÉSOLU CE PROBLÈME. C’EST TOUT SIMPLEMENT FANTASTIQUE'¦ SOLIDE'¦ STABLE COMME UN ROCHER!
Produit Q et A

Il ya 2 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • Quelles sont les dimensions de la surface au sol pour l’étape 3 lorsqu’il est ouvert ?

    Question posée par : DEBBIE, 25 et 2018 juillet

    Répondre à cette question

  • combien il pèse

    Question posée par : carlus, 06, 2016 juillet

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour Carlus, l’échelle est d’environ 24 livres. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Escabeau de sécurité Little Giant® en aluminium, 3 marches, 10310BA

Escabeau de sécurité Little Giant® en aluminium, 3 marches, 10310BA

Article nº : WBB753943

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Escabeau de sécurité Little Giant® en aluminium, 3 marches, 10310BA
    Escabeau de sécurité Little Giant® en aluminium, 3 marches, 10310BA
    Escabeau de sécurité Little Giant® en aluminium, 3 marches, 10310BA
    Escabeau de sécurité Little Giant® en aluminium, 3 marches, 10310BA
    Escabeau de sécurité Little Giant® en aluminium, 3 marches, 10310BA
    Escabeau de sécurité Little Giant® en aluminium, 3 marches, 10310BA
    Escabeau de sécurité Little Giant® en aluminium, 3 marches, 10310BA
    Escabeau de sécurité Little Giant® en aluminium, 3 marches, 10310BA
    Escabeau de sécurité Little Giant® en aluminium, 3 marches, 10310BA
    Escabeau de sécurité Little Giant® en aluminium, 3 marches, 10310BA
    Escabeau de sécurité Little Giant® en aluminium, 3 marches, 10310BA
    Escabeau de sécurité Little Giant® en aluminium, 3 marches, 10310BA
    Escabeau de sécurité Little Giant® en aluminium, 3 marches, 10310BA
    Escabeau de sécurité Little Giant® en aluminium, 3 marches, 10310BA
    Escabeau de sécurité Little Giant® en aluminium, 3 marches, 10310BA
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant