Parcourir le rayonnage métallique

(5 754 articles)

Affiner vos résultats

Disponibilité

Prix spécial

Largeur (po)

  • Moins...
  • Plus...

Pouces de profondeur

  • Moins...
  • Plus...

Hauteur (po)

  • Moins...
  • Plus...

Type d’accessoire

  • Moins...
  • Plus...

Marque

Prix

Appliquer

Récemment vu

Catégories

  • 74" Chrome haute Nexel® fil rayonnage

    74
    Voir tous les 42 articles de la gamme de produits
    74" High Nexel® Chrome Wire Shelving fournit un stockage de contenu à haute visibilité pour les magasins de détail, les salles de stock, et plus encore.

    L'NSF Approved, Nexel® Chrome Wire Shelving dispose d'une surface de chrome nickel électroplaqué résistant e aux puces. Cette finition haute brillance offre un look attrayant conçu pour l'affichage au détail et est robuste pour un stockage rentable et durable. Caractéristiques que garantie en limitée d’un an 1 sec des applications. Les étagères à fil ouvert permettent la pénétration de l'arrosage, de l'air et de la lumière tout en minimisant l'accumulation de poussière. Les étagères renforcées en treillis brevetées de Nexel offrent une force supplémentaire qui surpasse la concurrence. La surface d'étagère facile de glissement-off améliore le stockage et la vitesse de cueillette. Grilles métalliques ajuster sans outils et s’aligner sur des postes numérotés par incréments de 1". Répond aux normes NSF. Assemble facilement.

    Starter Shelving Unit comprend 4 poteaux avec pieds de nivellement, 4 -5 étagères selon le modèle, et des manches accroche-sur pour sécuriser les étagères aux poteaux.
    Add-On Shelving Units augmenter l'expansion de l'unité pour tirer le meilleur parti de votre espace de stockage. Inclut 2 poteaux avec pieds de nivellement, 4 ou 5 étagères, manches accroche-sur, et S-crochets pour joindre des unités.
    Tablettes individuelles comprennent encliquetable manches et sont disponibles en capacités de 600 ou 800 lb (selon la largeur de l’étagère).

    Cliquez pour en savoir plus
  • 54" Chrome haute Nexel® fil rayonnage

    54
    Voir tous les 42 articles de la gamme de produits
    54" High Nexel® Chrome Wire Shelving offre une solution de stockage à faible entretien pour les outils, l'équipement et d'autres matériaux.

    Ces étagères métalliques sont dotées d'une surface de chrome nickel électroplaqué résistante aux puces. Cette finition haute brillance offre un look attrayant conçu pour l'affichage au détail et est robuste pour un stockage rentable et durable. Caractéristiques que garantie en limitée d’un an 1 sec des applications. Les étagères à fil ouvert permettent la pénétration de l'arrosage, de l'air et de la lumière tout en minimisant l'accumulation de poussière. Les étagères en treillis brevetées nexel® offrent une force supplémentaire qui surpasse la concurrence. La surface d'étagère facile de glissement-off améliore le stockage et la vitesse de cueillette. Grilles métalliques ajuster sans outils et s’aligner sur des postes numérotés par incréments de 1". Répond aux normes NSF. Assemble facilement.

    Starter Shelving Unit comprend 4 poteaux avec pieds de nivellement, 4 étagères et manches accroche-sur pour sécuriser les étagères aux poteaux.
    Le module étagères permettent expansion unité tirer le meilleur parti de votre espace de stockage. Comprend 2 poteaux avec pieds de nivellement, 4 étagères, manches accroche-sur, et 8 Crochets S pour joindre les unités.
    Tablettes individuelles comprennent encliquetable manches et sont disponibles en capacités de 600 ou 800 lb (selon la largeur de l’étagère).

    Cliquez pour en savoir plus
  • 63" Chrome haute Nexel® fil rayonnage

    63
    Voir tous les 42 articles de la gamme de produits
    63" High Nexel® Chrome Wire Shelving fournit un stockage de contenu à haute visibilité pour les outils, pièces et autres équipements.

    L'NSF Certified, Nexel® Chrome Wire Shelving dispose d'une surface de chrome nickel électroplaqué résistant e-puce. Cette finition haute brillance offre un look attrayant conçu pour l'affichage au détail et est robuste pour un stockage rentable et durable. Caractéristiques que garantie en limitée d’un an 1 sec des applications. Les étagères à fil ouvert permettent la pénétration de l'arrosage, de l'air et de la lumière tout en minimisant l'accumulation de poussière. Les étagères en treillis brevetées nexel® offrent une force supplémentaire qui surpasse la concurrence. La surface d'étagère facile de glissement-off améliore le stockage et la vitesse de cueillette. Grilles métalliques ajuster sans outils et s’aligner sur des postes numérotés par incréments de 1". Répond aux normes NSF. Assembler facilement. Les dimensions varient selon le modèle.

    Starter Shelving Unit comprend 4 poteaux avec pieds de nivellement, 4 -5 étagères selon le modèle, et des manches accroche-sur pour sécuriser les étagères aux poteaux.
    Le module étagères permettent expansion unité tirer le meilleur parti de votre espace de stockage. Inclut 2 poteaux avec pieds de nivellement, 4 ou 5 étagères, manches accroche-sur, et S-crochets pour joindre des unités.
    Tablettes individuelles comprennent encliquetable manches et sont disponibles en capacités de 600 ou 800 lb (selon la largeur de l’étagère).

    Cliquez pour en savoir plus
  • 86" Chrome haute Nexel® fil rayonnage

    86
    Voir tous les 42 articles de la gamme de produits
    86" High Nexel® Chrome Wire Shelving fournit du stockage pour les fournitures de poids modéré à grand.

    L'NSF Certified, Nexel® Chrome Wire Shelving est doté d'une surface de chrome nickel électroplaqué résistant e aux puces. Cette finition haute brillance offre un look attrayant conçu pour l'affichage au détail et est robuste pour un stockage rentable et durable. Caractéristiques que garantie en limitée d’un an 1 sec des applications. Les étagères à fil ouvert permettent la pénétration de l'arrosage, de l'air et de la lumière tout en minimisant l'accumulation de poussière. Les étagères en treillis brevetées nexel® offrent une force supplémentaire qui surpasse la concurrence. La surface d'étagère facile de glissement-off améliore le stockage et la vitesse de cueillette. Grilles métalliques ajuster sans outils et s’aligner sur des postes numérotés par incréments de 1". Répond aux normes NSF. Assemble facilement.

    Starter Shelving Unit includes 4 posts with leveling feet, 4 - 5 shelves depending on the model, and snap-on sleeves to secure shelves to posts.
    Le module étagères permettent expansion unité tirer le meilleur parti de votre espace de stockage. Inclut 2 poteaux avec pieds de nivellement, 4 ou 5 étagères, manches accroche-sur, et S-crochets pour joindre des unités.
    Tablettes individuelles comprennent encliquetable manches et sont disponibles en capacités de 600 ou 800 lb (selon la largeur de l’étagère).

    Cliquez pour en savoir plus
  • Media Support - 3 tablettes fil - Chrome

    Media Support - 3 tablettes fil - Chrome
    Voir tous les 9 articles de la gamme de produits
    Media Stand - 3-Shelf Wire - Chrome fournit un stockage pratique et l'organisation de téléviseurs et autres appareils électroniques pour les dortoirs, les espaces communs, et plus encore.

    Ces stands sont conçus spécifiquement pour les téléviseurs à écran plat.

    Comprend trois lourds, hauteur réglable de grilles métalliques et de quatre 1" dia. Articles taggés avec pieds de nivellement. Conception de fil ouvert permet la circulation plus de lumière et l’air et résiste à l’accumulation de poussière. Idéal pour les composants media, affichage de détail ou le stockage longue durée. Les étagères sont adjustabel incréments de 1". Contient jusqu'à 600 lb par tablette. Aucun outil nécessaire ; étagères sont maintenus en place par clips spéciaux conçus. Cuit, Silver époxy finitions ou accessibles au grand public en puce résistant, plaqué Nickel Chrome.

    Boutique pour les doublures de plateau
    Boutique pour les colliers de serrage


    Cliquez pour en savoir plus
  • Nexel® Soutenez-le Chrome fil rayonnage

    Nexel® Soutenez-le Chrome fil rayonnage
    Voir tous les 40 articles de la gamme de produits
    Nexel® Quick-Adjust Chrome Wire Shelving Adjusts in Minutes.

    Nexel® Quick-Adjust Chrome Wire Shelving a un ajustement rapide breveté unique pour les étagères en fil en utilisant un collier sétachable sur étagères de suspension sur ses étagères du milieu. Ajustement rapide fil étagères peuvent être ajoutés ou retirés sans démontage ou des outils, simplement soulever les crochets et remplacer en quelques secondes. Plateau colliers attachent facilement à des postes à l’aide de clin d’oeil en plastique sur les manches pour verrouillage positif. Étagères ajuster par tranches de 1 postes numérotés. Certifiés NSF Fil rayonnage avantages incluent accumulation de poussière minimes, excellente visibilité et pénétration de lumière, d’air et de gicleurs. Finition chrome plaqué. Nexel étagères incluent 4 messages, 2 étagères de capacité fixe 600 lb pour haut et bas niveaux, 2 rapidement régler les étagères capacité 400 lb, snap-on les manchons en plastique et 8 crochets de suspension. Répond aux normes NSF. Dimensions varient.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Nexel® coin (Triangle) Chrome fil rayonnage

    Nexel® coin (Triangle) Chrome fil rayonnage
    Voir tous les 10 articles de la gamme de produits
    Les rayonts de fil Chrome de Nexel® Corner (Triangle) permettent le stockage, l'organisation et la visibilité pratiques du contenu.

    Approuvé NSF Nexel® coin Chrome fil étagères fonction exclusive de Global une surface résistant à la puce de chrome nickel électrolytique. Ce fini lustré haute brillance offre un look attrayant qui est utilisé pour l’affichage de détail et robuste pour le stockage rentable, durable.

    Rayonnage métallique ouvert permet l’arrosage, l’air et la pénétration de la lumière et minimise l’accumulation de poussière. Étagères de treillis brevetée renforcé de Nexel® fournissent extra fort qui survit à la compétition. Grilles métalliques ajuster sans outils et s’aligner sur des postes numérotés par incréments de 1". Répond aux normes NSF. Facilité de montage.
    Toutes les unités comprennent 3 messages avec pieds, étagères 4 et snap-on manches pour fixer les étagères aux postes d’étalement.
    Tablettes individuelles comprennent encliquetable manches et capacités 800 lb.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Bouteille porte-bouteilles - étagères de fil

    Bouteille porte-bouteilles - étagères de fil
    Voir tous les 8 articles de la gamme de produits
    Wine Bottle Rack - Wire Shelving Permet de stockage pratique bouteille et l'organisation pour les restaurants, les établissements vinicoles, les magasins de détail, et plus encore.

    Ces supports sont un moyen attrayant et sûr d'afficher et de stocker des bouteilles de vin. Chaque bouteille est solidement bercé par fil de gros calibre pour empêcher tout mouvement. Étagères réglables permettent le stockage de différentes tailles de bouteilles. Notre construction métallique ouvert permet à air de circuler autour des bouteilles pour une même température. Le 36" large clayettes accueillir bouteilles 9 et le 48" large étagères accommodement 13 bouteilles. Fonctions : fond pieds de nivellement et chapeaux haut de poteau. Pour une protection supplémentaire, placez une corniche 4" de haut le long de l’arrière du plateau. La finition plaquée nickel-chrome est durable, résistant à la puce et attrayant pour une utilisation dans l’affichage de détail. L’utilisation du pied 188735 plaque est recommandée pour une stabilité supplémentaire.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Nexel® paniers en fil métallique plateau - Chrome

    Nexel® paniers en fil métallique plateau - Chrome
    Voir tous les 4 articles de la gamme de produits
    Nexel® fil plateau paniers sont parfaits pour le marchandisage & détail affiche et forte & suffisamment solides pour pouvoir l’utiliser pour le stockage entrepôt & arrière-salle.

    Ces paniers en fil métallique robuste assemblent et verrouillent en place avec aucun outil nécessaire. Chaque panier peut contenir jusqu'à 300lbs capacité et la conception de fil contribue à réduire l’accumulation de poussière et permet une circulation d’air de stockage. Ces quatre unités de panier contient une haut brillant, finition chromée qui permet un nettoyage facile. Les accessoires suivants : cloisons pour la séparation des produits et roulettes pour concurrencer la mobilité.
    Cliquez pour en savoir plus
  • Slant Chrome fil rayonnage

    Slant Chrome fil rayonnage
    Voir tous les 28 articles de la gamme de produits
    Slant fil rayonnage fournit la Solution de stockage idéale pour l’affichage de détail !

    Slant rayonnage offre une visibilité maximale tout en conservant un accès facile au contenu. Slant rayonnage permet à contenu à charger par l’arrière pour une rotation en premier entré premier sorti. Rayonnage est faite avec une finition chromée qui est utilisé pour l’affichage de la marchandise et assez fort pour le prélèvement de l’inventaire entrepôt. Degré 45 Grilles métalliques ajuster par incréments 1" utilisant des postes numérotés et manchons en plastique snap-on. Étagères ont une lèvre retenue sur devant (18" D unités ont un 4-1/4" lèvre H et 24 « D unités ont 5-1/2 "lèvre H). Choisir entre 4-étagère unités avec 1 600 capacité ou 5-étagère unités avec capacité de 2 000 lb.
    Mobiles 4-plateau camions offrent 1 200 lb capacité et se déplacer facilement sur les roulettes pivotantes 4 ; disponible avec des freins en option 2. 4-plateau camions avec Base Dolly ont capacité 1 600 livres et se déplace facilement sur une base robuste chariot avec roues en caoutchouc (2 rigide pivotant 2).
    Accessorize avec option Retenue/séparateurs de tablette et Porte-étiquette (vendu séparément).

    Cliquez pour en savoir plus
  • Chrome Workstations

    Chrome Workstations
    Voir tous les 1 articles de la gamme de produits
    Chrome Workstations Provide a Convenient and Storage Accessible Work Surface for Food Service Areas, Kitchens, Restaurants, and more.

    These workstations offer a customizable work surface while improving content storage for ingredients, utensils, and more. The unit tabletop is made of 18 gauge type 304 stainless steel for strength and corrosion resistance in various working conditions. Adjustable wire shelves are available overhead and undershelf ensuring optimal access to microwaves or frequently used items and products. Finale est Chrome. Dimensions are 48"W x 24"D.

    Cliquez pour en savoir plus