Test de parcourir, mesure & Inspection

(549 articles)

Affiner vos résultats

Disponibilité

Marque

Prix

Appliquer

Récemment vu

Catégories

  • Environnement d’outils générale mètres

    Environnement d’outils générale mètres
    Voir tous les 1 articles de la gamme de produits
    Environnement de compteur w / enregistrement carte SD, DLA930SD de données

    Mesure précisément la vitesse de l’Air (vent) + température, température de l’Air + humidité, niveaux lumineux & sonores, la température de Surface. Particularité de cet instrument est sa technique brevetée pour le stockage des données échantillonnées en format Excel sur les cartes de mémoire SD amovibles. Les applications incluent la gestion des installations, contrôle de l’environnement, conformité OSHA.

    Caractéristiques :
    • Microcontrôleur : Dispositif Custom une puce LSI
    • Paramètres mesurés : Air température, humidité relative (H.R.), vitesse de l’air, luminosité
    • Temps d’échantillonnage de données journalisation : 1 seconde à 1 heure
    • Paramètres définissables : Date, heure, mise hors tension automatique, bip, temps d’échantillonnage, division decimal point décimal ou la virgule, unité de température, vitesse de l’air unité, unité de niveau léger, type de thermocouple en option (K ou J)
    • Lectures de stockables/Recallable : Maximum, minimum
    • Carte SD : 1GO à 16 GB
    Plage de mesure
    • Vitesse de l’air : 0,4 à 25 m/s, 1,4 à 90 km/h, 0,9 à 55,9 mi/h, noeuds de 0,8 à 48.6, 80 à 4930 ft/min
    • Température : 32° 122° f (0 à 50° C) ; pour R.H., 10 95 %
    • Intensité : 0 à 20 000 lux, 0 1860 ft-CD
    Précision de mesure
    • Vitesse de l’air : ± (2 % + 0,2 m/s), ± (2 % + 0,8 km/hr), ± (2 % + 0,4 m/h), ± (2 % + 0,4 noeuds), ± (2 % + 40 ft/min)
    • Température : 1,5° C (± 0,8° C)
    • Humidité : ± (3 % de lecture + 1 %) pour les valeurs R.H. > = 70 % ; ± 3 % de la lecture pour R.H valeurs < 70 %
    • Intensité lumineuse : ± (5 % de lecture ± chiffres 8)
    Résolution de la mesure :
    • Vitesse de l’air : 0,1 m/s, 0,1 km/hr, 0,1 mi/h, noeuds 0.1, 1 ft/min
    • Température : 0,1 ° F ou ° C
    • Humidité : 0,1 % de lecture
    • Niveau de lumière : 1 lux, 0,1 ft-cd
    Cliquez pour en savoir plus
  • Doigts de gant en laiton

    Doigts de gant en laiton
    Voir tous les 2 articles de la gamme de produits
    Doigts de gant en laiton de Weiss sont conçus pour une utilisation avec des thermomètres à cadran bimétallique.

    Doigts de gant en laiton Weiss sont 3/4" NPT (fileté) en laiton. Ils sont disponibles avec des tiges de longueurs différentes.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Weiss réfrigérés et thermomètres eau chaude

    Weiss réfrigérés et thermomètres eau chaude
    Voir tous les 6 articles de la gamme de produits
    Weiss réfrigérés et thermomètres eau chaude sont utilisés pour l’Inspection de CVC.

    Thermomètres de réfrigérés et de l’eau chaude de Weiss sont disponibles dans une variété de styles. Thermomètres de l’eau chaude et Économie thermomètres sont conçus pour applications de pipeline petit ou tout espace limitée. Disponible dans les variétés de forme droite ou Angle. Eau chaude thermomètres offrent une plage de température de fonctionnement de 40° - 260° F. Thermomètres de Vari sont le standard industriel pour applications HVAC et sont disponibles en mode analogique et numérique.

    Cliquez pour en savoir plus
Articles recommandés