VOTRE DESTINATION EN LIGNE POUR LA PROTECTION ET LA DISTANCIATION SOCIALE
MAGASINER >>
x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Lathes de bois

Lathes de bois

Les lathes en bois tournent le bois uniformément pour créer des jambes de chaise, des battes de base-ball, des poteaux et plus.

Les lathes en bois sont construites à l’aide de fonte pour une durabilité durable et une vibration minimale. Les lathes autonomes comprennent des jambes, les lathes de banc de travail comportent des bases larges et stables. Standard ou Variable vitesses sont utiles dans de nombreuses applications de travail du bois. Capacités matérielles de 10 », 12-1/2 », 14-1/2 », 16 », 20 » et 24 » de diamètre. La distance entre les centres varie de 15-1/2 » à plus de 42". Puissances motrices de 1/2, 1, 1-1/2, 2 et 3. Tensions de 115, 115/230, 220 et 230.