Souvent achetés ensemble
Prix : 1 419,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 419,00 .
- Achetez 6-10 1 349,00 .
- Acheter 11+ 1 309,00 .
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce coffret de rangement en acier robuste et soudé est doté d’un corps et de portes lourds de calibre 16. Ces armoires de rangement en acier sont idéales pour les applications nécessitant un extérieur robuste et des étagères de grande capacité. Les étagères s’ajustent sur des centres de 3 pouces, conçus pour supporter jusqu’à 1050lbs. uniformément distribué. Le système de verrouillage en acier à trois points est actionné par une poignée de virage en acier de 3/16 " d’épaisseur. Charnières pleine hauteur de piano de porte pour la force et la sécurité. Finition de manteau de poudre grise durable. Les armoires de rangement sont expédiées assemblées et prêtes à être utilisées immédiatement. Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 60 in (152,4 cm)
- Poids 227 lbs (103,18 kg)
- Épaisseur 16 ga
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 3
- Type de handle Levier de
- Type de construction All-Welded
- Nombre de portes 2
- Type Meuble de rangement
- Quantité par paquet 1
- Type de base Cadre
- Matériau Acier
- Style Pleine hauteur
- Capacité des étagères 1050 lbs (477,27 kg)
- Nombre de tablettes 3
- Nombre d’étagères fixes 1
- Type de verrou Cadenas Hasp
- Nombre de compartiments 4
- Marque Global Industrial
- Type de porte Solide
- Numéro de référence du fabricant 316052
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
369,95 $
Global Industrial™ 26-3/8" x 18-1/8" x 37-13/16" 7 Tiroir Black Roller Tool Cabinet
Article nº : 535364
Pas encore évalué
845,00 $
Armoire de rangement industrielle™ robuste Global, calibre 16, 36 po L x 18 po P x 60 po H, gris
1419,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires