Prix : 7,50 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
BL roulements rigides à billes (pouce) 1614-ZZ, blindé, Light Duty, 0,375" alésage, 1,125" OD
Roulements de précision au sol conçus pour être interchangeables sur le marché intérieur avec roulements série traditionnelle pouces intérieur (semi-sol). Ces roulements de 1 tolérance ABEC incorporent rainurés chemins de roulement sur la bague intérieure et la bague extérieure, qui leur permettent de supporter des charges axiales modérées dans les deux sens en charges additionnelles radiales. Balles sont séparés par des cages en acier.
Échangeurs communs : 21806-77 Général, 1614DS Nice, BR7714 Shatz
Roulements de précision au sol conçus pour être interchangeables sur le marché intérieur avec roulements série traditionnelle pouces intérieur (semi-sol). Ces roulements de 1 tolérance ABEC incorporent rainurés chemins de roulement sur la bague intérieure et la bague extérieure, qui leur permettent de supporter des charges axiales modérées dans les deux sens en charges additionnelles radiales. Balles sont séparés par des cages en acier.
Échangeurs communs : 21806-77 Général, 1614DS Nice, BR7714 Shatz
Poids &Dimensions
- Largeur 1,125 po (2,86 cm)
- Profondeur 1,125 po (2,86 cm)
- Hauteur 375 po (.95 cm)
- Poids 0,07 lbs (.03 kg)
- Diamètre d’alésage 375 po (.95 cm)
- Charge statique nominale 465 N
- Longueur 1,125 po (2,86 cm)
- Diamètre extérieur 1,125 po (2,86 cm)
Détails du produit
- Style de roulement Roulements à billes Deep Grove
- Capacité de charge dynamique (N) 1047
- Description Roulement à billes
- Devoir Lumière
- Public static lbf 465 lb-pi
- Marque Bearings Limited
- Type de roulement Double joint
- Série Pouces 1600
- Matériau Avec cage
- Échangeurs communs 21806-77 General, 1614DS Nice, BR7714 Shatz
- Dynamique lbf 1047
- Numéro de référence du fabricant 1614 ZZ PRX
- Graisse RPM 6000 rpm
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
TRITAN Roulements rigides à billes (pouces) 1614 ZZ PRX, blindés, légers, alésage 375 po, 1 125 po de diamètre extérieur
7,5 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit