Prix : 4,56 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
BL rigides à billes (pouce) R3-2RS, scellé, Light Duty, 0,188" alésage 0,5" OD,
Roulements à billes profonds incorporer rainurés chemins de roulement sur la bague intérieure et la bague extérieure, qui leur permettent de supporter des charges axiales modérées dans les deux sens en charges additionnelles radiales. Balles sont séparées par des cages en acier, permettant un fonctionnement à vitesse élevée.
Échangeurs communs : 99R3, EE1S 2RS Koyo, 33PP5 Fafnir, RHP 3RS KLNJ 16/2
Roulements à billes profonds incorporer rainurés chemins de roulement sur la bague intérieure et la bague extérieure, qui leur permettent de supporter des charges axiales modérées dans les deux sens en charges additionnelles radiales. Balles sont séparées par des cages en acier, permettant un fonctionnement à vitesse élevée.
Échangeurs communs : 99R3, EE1S 2RS Koyo, 33PP5 Fafnir, RHP 3RS KLNJ 16/2
Poids &Dimensions
- Largeur 0,5 po (1,27 cm)
- Profondeur 0,5 po (1,27 cm)
- Hauteur 196 po (.5 cm)
- Poids 0,006 lbs (0 kg)
- Diamètre d’alésage 0,1875 po (.48 cm)
- Charge statique nominale 110 N
- Longueur 0,5 po (1,27 cm)
- Diamètre extérieur 0,5 po (1,27 cm)
Détails du produit
- Style de roulement Roulements à billes Deep Grove
- Capacité de charge dynamique (N) 295
- Description Roulement à billes
- Devoir Lumière
- Public static lbf 110 lb-pi
- Marque Bearings Limited
- Type de roulement Ouvert
- Série Po R
- Matériau Avec cage
- Échangeurs communs 99R3, EE1S 2RS Koyo, 33PP5 Fafnir, RHP 3RS KLNJ 16/2
- Dynamique lbf 295
- Numéro de référence du fabricant R3 2RS PRX
- Graisse RPM 41000 rpm
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
TRITAN Roulements rigides à billes (pouces) R3 2RS PRX, étanches, travaux légers, alésage 0,1875 po, diamètre extérieur 0,5 po
4,56 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit