Souvent achetés ensemble
Prix : 3 009,00 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques :
- Construction à double paroi renforcée avec espace aérien de 1-1/2 (3,8 cm) sur les côtés, le haut, le bas, le dos et les portes
- Construit en acier de calibre 18
- Finition en poudre sans plomb, haute brillance et cuite au four
- Charnières de piano continues
- Connexion au sol
- Quatre jambes de nivellement galvanisé réglables
- Étiquettes d'avertissement trilingues
- 2 po (5,1 cm) de rebord résistant aux fuites
- Les étagères en acier galvanisé réglablebrevetés dirigent les déversements vers le dos et le fond du puisard étanche et contiennent 350 lb (158,8 kg) charge distribuée uniforme (UDL)
- Construction soudée interne et externe
- Deux évents internes de 2 po (5,1 cm) avec déflecteur et capuchon
- Poignée de porte montée de flush avec serrure de clé
- Système de verrouillage de balle en acier inoxydable à trois points
- 3 centres (7,6 cm) pour les supports d'étagère
- Portes auto-lantées
- Fermetures de portes : Fermeture manuelle (ouverture à 180 degrés)
- Dimensions internes: 39,5"W x 14,562"D x 60,5"H
Poids &Dimensions
- Largeur 43 in (109,22 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 65 in (165,1 cm)
- Poids 265 lbs (120,45 kg)
- Jauge 18 ga
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 5
- Type de handle Encastré
- Type de construction Assemblé
- Nombre de portes 2
- Type Peinture & Cabinet d’encre
- Type de base Pieds de nivellement
- Matériau Acier
- Style Standard
- Capacité des étagères 351 lbs (159,55 kg)
- Nombre de tablettes 5
- Capacité 60 gal (227,12 l)
- Nombre d’étagères fixes 1
- Type de verrou Clé identique
- Marque Eagle Mfg
- Type de porte Fermeture manuelle
- Numéro de référence du fabricant PI47X (PI10X)
- Couleur Rouge
Garantie
- Garantie 10 ans
Conformité et certifications
- Certifications NFPA 30, OSHA
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Pesticide Storage Cabinet - 30 Gallon - Manuel Close 43"W x 18"D x 44"H
Article nº : 316068
Pas encore évalué
1 172,00 $
509,00 $
199,95 $
Signes graphiques - Danger inflammable - plastique 7" W X 10" H
Article nº : 952817R
Pas encore évalué
21,50 $
Eagle T.O.D. approuvé Transport Can avec 7/8" tuyau Flexible Type II rouge 5 gal, 1215
Article nº : B214614
Pas encore évalué
609,00 $
Eagle banc Can - métal - rouge - 6 pintes.
Article nº : B214588
Pas encore évalué
159,95 $
Enceinte de sécurité peinture/encre avec manuel Eagle proches - Gallon 60 rouge
3009,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires