Prix : 1 025,00 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques :
- 20 GAL/MIN (76 L/MIN)
- Moteur approuvé UL
- Fonte heavy duty
- Compatible avec Diesel, essence, kérosène, E15, Biodiesel jusqu'à B20
- garantie 2 ans
- 2 po base filetée pour le montage du réservoir
- Construction en fonte robuste
- Cast bronze rotor à ailettes rotatives bronze
- Filtre intégré
- 1 po x 12' tuyau avec fil statique
- Buse manuelle
- Remplace FR4210D
Poids &Dimensions
- Largeur 6-1/2 po (16,51 cm)
- Hauteur 8-3/8 po (21,27 cm)
- Poids 32,2 lbs (14,64 kg)
- Ascenseur d’aspiration max 8
- Longueur du tuyau 12,0
- Longueur 13-11/16 po (34,77 cm)
- Connexion d’entrée 1 in (2,54 cm)
- Diamètre du tuyau 1 in (2,54 cm)
- Longueur du cordon 1-1/2 pi (.46 m)
- Connexion de prise 1 TNP dans
Détails du produit
- Botte de buse Oui
- Type de pompe Pompe à palettes
- Type de connexion d’entrée MNPT
- Ampérage 19,0 A
- Type Pompe à palettes
- Mont 2" TNP Bung Mont
- Capacité d’ascenseur 8 pi
- LB/PO2 16,0 psi
- Type de connexion de prise FNPT
- Type de carburant Essence, Diesel, B20, E-15, Kérosène
- Tension 12 V
- Description Pompe de transfert de carburant DC w / 20" acier télescopique tube d’aspiration
- Cycle d’utilisation 30 minute
- Puissances en chevaux 1/4 HP
- Matériau du boîtier Fer de fonte
- Gallons par minute 20 gal/min (75,71 l)
- Prise de courant 1
- Marque Fill-Rite
- Numéro de référence du fabricant FR4210H
- Couleur Rouge
Garantie
- Garantie Garantie à vie limitée par an
Conformité et certifications
- Certifications Moteur UL/cUL
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Antoine Ier.
Date de : Novembre 17, 2023
-
Reviewer : Eduardo D.
Date de : Novembre 17, 2023
Votre commentaire :
Grande pompe. Fonctionne comme décrit. A pris une raclée en peu de temps et fonctionne toujours comme il l’a fait dès sa sortie de la boîte. -
Reviewer : Tk
Date de : Novembre 17, 2023
Votre commentaire :
Notre vieille pompe fournie avec la ferme s’est finalement cassée après que nous l’ayons possédée pendant près de 20 ans « je ne sais pas quel âge elle avait avant de la posséder ». Nous l’avons remplacé par celui-ci et il pompe beaucoup plus vite que l’ancien. Voyons si cela fonctionne toujours dans 20 ans. -
Reviewer : Milton B.
Date de : Novembre 17, 2023
Votre commentaire :
Le produit est arrivé plus tôt que prévu, ce qui a permis une installation plus tôt. Produit de qualité. -
Reviewer : Gros C.
Date de : Novembre 17, 2023
Votre commentaire :
Ce sont de loin les pompes de pompage les plus rapides et les plus durables du marché pour vos besoins de transfert de carburant -
Reviewer : Mo
Date de : Novembre 17, 2023
Votre commentaire :
Bon produit pour le prix. Si vous êtes à la recherche d’une pompe à carburant, ne dépensez pas un peu plus pour un produit de bonne qualité fabriqué aux États-Unis. Vous ne serez pas déçu par ce produit, très bien construit à partir de matériaux lourds de qualité. -
Reviewer : F. de Coffey
Date de : Novembre 17, 2023
Votre commentaire :
J’adore la façon dont il pompe le carburant, je n’ai jamais découvert que c’était si bon de saisir la buse et de commencer à pomper sans avoir à travailler dessus. -
Reviewer : Jeffrey M.
Date de : Novembre 17, 2023
Votre commentaire :
Il s’agit d’un produit bien connu qui existe depuis des années. Il est bien conçu et solidement construit. Pas de déchets plastiques. Le vendeur a livré très rapidement. -
Reviewer : KEITH
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
BONNE QUALITE
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fill-Rite S075H1314, multi-avion pivotant 3/4" avec Double joints toriques, GPM, fin de la tuyauterie de refoulement
Article nº : B2094117
Pas encore évalué
95,95 $
Fill-Rite FR4210H, DC Fuel Transfer Pump w/20 » Steel Telescoping Suction Pipe, 20 GPM, 2 » Bung Mount
1025,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires