Prix : 6 089,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 6 089,00 .
- Achetez 6-10 5 779,00 .
- Acheter 11+ 5 579,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Robuste plancher modèle armoire avec le tat de sécurité et de protection intégré supplémentaire notre clavier « sans clé » fournit.
Toutes les fonctionnalités de notre plancher populaire modèle armoires de rangement avec la sécurité intégrée supplémentaire et de la protection que fournit notre clavier « sans clé ».
Toutes les fonctionnalités de notre plancher populaire modèle armoires de rangement avec la sécurité intégrée supplémentaire et de la protection que fournit notre clavier « sans clé ».
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 78 in (198,12 cm)
- Poids 475 lbs (215,91 kg)
- Épaisseur 12 ga
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 4
- Nombre de tablettes 4
- Type de handle Levier de
- Nombre d’étagères fixes 1
- Type de construction All-Welded
- Type de verrou Électroniques
- Nombre de portes 2
- Nombre de compartiments 5
- Type Meuble de rangement
- Quantité par paquet 1
- Marque Bastion
- Type de porte Solide
- Type de base Jambes
- Matériau Acier
- Style Pleine hauteur
- Numéro de référence du fabricant 36-244-KP
- Capacité des étagères 1900 lbs (863,64 kg)
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
465,95 $
Armoire à clavier robuste Stronghold, calibre 12, 36 po L x 24 po P x 78 po H, gris
6089,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires