Prix : 11 065,00 $
Les clients ont également été consultés
Tambour Dumper fait partie du Morse ergonomique MORcinch Drum manutention système qui vous permet de soulever et contrôler la coulée de presque n’importe quelle batterie en toute sécurité. Tombereau à tambour est disponible avec des hauteurs de levage différentes 3. Hydra-Lift tombereaux de tambour est disponibles avec 96" 72 » ou 60 » (244, 183 ou 152 cm) hauteur de levage maximale. Hauteur de levage maximale est mesurée entre le plancher et le point le plus bas d’un tambour d’acier horizontal 55 gallon (208 litres). Comprend batterie & chargeur.
- MADE IN USA
- Garantie 2 ans
Poids &Dimensions
- Largeur 44 in (111,76 cm)
- Hauteur 72 in (182,88 cm)
- Hauteur surélevée 72 in (182,88 cm)
- Poids 423 lbs (192,27 kg)
- Diamètre de la roue 8 &4 pouces
- S’adapte au diamètre du tambour 22 à 23-1/2 in
- Longueur 60 in (152,4 cm)
- Capacité de poids 800 (500, moitié plein) lb
Détails du produit
- Tension 12 V
- LIft alimenté ou manuel Propulsé
- Capacité 55 gal (208,2 l)
- Type de moteur 12V DC
- Type Courant continu de 12V lever & Tilt - avec chargeur
- Marque Morse
- Matériau Acier
- Puissance Relevage de DC - DC Power Rotation
- Numéro de référence du fabricant 400 A-72-115
- Couleur Bleu
- Type de roue Polyoléfine 2, 2 roulettes cachées
Garantie
- Garantie 2
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Morse® MORcinch™ Top Rim Clamp Kit 4560B-P pour fûts en plastique de 55 gallons à bords
Article nº : B806486
Pas encore évalué
629,00 $
Morse® tambour adaptateur 55/30-19 pour diamètre tambour de 18,5 %"- 19"
Article nº : B806488
Pas encore évalué
429,95 $
Morse® adaptateur 55/30-14,5 14"-14,5 » diamètre tambour - supports ajuster jusqu'à 38 H tambour de »
Article nº : B806492
Pas encore évalué
689,00 $
Morse® adaptateur 55/30-16-15 5,16 %"« ø tambour - supports ajuster jusqu'à 38 H tambour de »
Article nº : B806491
Pas encore évalué
679,00 $
Morse® tambour adaptateur 55/30-20,5 pour diamètre tambour 20"- 20,5 %"
Article nº : B806489
Pas encore évalué
429,95 $
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
57,95 $
Industrial™ global déversement confinement Workstation puisard pour tambour 1
Article nº : 388103
Pas encore évalué
409,95 $
MORStop™ Tilt-frein Kit 3900-P pour Morse® Tilt manuel modèle seulement - domaine installé
Article nº : B806529
Pas encore évalué
519,00 $
259,95 $
955,00 $
Morse® Hydra-Lift Karrier 400 a-72-115 - 72" H - 12V DC Power Lift & Tilt
11065,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires