Souvent achetés ensemble
Prix : 409,95 $
Les clients ont également été consultés
Global™ vue dégagée armoires de rangement mural aide à organiser votre espace de travail et de donner de la visibilité de contenu simple. Style contemporain et construction en acier durable pour répondre à des besoins variés. Les portes comportent canal renforcé résistant aux chocs acrylique windows, système de verrouillage point 3 avec pry-résistant solide en acier 5/16" barres de verrouillage. Poignée de verrouillage encastrée avec 2 clés de la sécurité. Case-formée des étagères avec canal de renfort en acier pleine largeur pour aider à prévenir la déflexion de la tablette. Finition de manteau de poudre solide, résistant aux rayures grises. Navires rassemblés.
- Dimensions intérieures: 18 « L x 12 " P x 26 " H
- Ouverture de la porte: 16 « x 22-3/4 »
- Épaisseur: 24 Ga
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Profondeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 26 in (66,04 cm)
- Poids 22,3 lbs (10,14 kg)
- Épaisseur 24 ga
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 2
- Type de handle Encastré
- Type de construction Assemblé
- Nombre de portes 1
- Type Meuble de rangement
- Type de base Support mural
- Matériau Acier
- Style Support mural
- Capacité des étagères 90 lbs (40,91 kg)
- Matériel d’étagère Acier
- Nombre de tablettes 2
- Nombre d’étagères fixes 1
- Type de verrou Clé identique
- Nombre de compartiments 3
- Marque Global Industrial
- Type de porte Vue dégagée
- Numéro de référence du fabricant 270018GY
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Clés supplémentaires 072 ?
Question posée par : BOB, 11, 2017 juillet
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Bob, oui des clés supplémentaires sont disponibles. Ils sont numéro de pièce Global RP9007. http://www.globalindustrial.com/p/Storage/cabinets/Storage/Replacement-Keys-2-for-Cabinet-Model-237635-rp9007 nous vous remercions de votre intérêt pour notre produit.
-
Quantique divisible astuce sur Bin QTB410 Ivoire 11-7/8 x 5-1/4 x 5-15/16
Article nº : 269424IY
Pas encore évalué
79,95 $
Casier 2 portes 2 à 10 niveaux Global Industrial Paramount®, 12 po L x 12 po P x 78™ po H, gris, non assemblé
Article nº : 652074GY
Pas encore évalué
239,95 $
Quantique pointe sur Bin Floor Stand QFS270-72-Double Sided 70" H Ivoire
Article nº : 240920BG
Pas encore évalué
2 809,00 $
Global Armoire de rangement murale industrielle™ à vue dégagée, 18 po L x 12 po P x 26 po H, assemblée, grise
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires