Souvent achetés ensemble
Prix initial : 539,00 $
Prix promotionnel: 457,95 $
Les clients ont également été consultés
Global™ vue dégagée armoires de rangement mural aide à organiser votre espace de travail et de donner de la visibilité de contenu simple. Style contemporain et construction en acier durable pour répondre à des besoins variés. Les portes comportent canal renforcé résistant aux chocs acrylique windows, système de verrouillage point 3 avec pry-résistant solide en acier 5/16" barres de verrouillage. Poignée de verrouillage encastrée avec 2 clés de la sécurité. Case-formée des étagères avec canal de renfort en acier pleine largeur pour aider à prévenir la déflexion de la tablette. Finition de manteau de poudre solide, résistant aux rayures blanc cassé. Navires rassemblés.
- Dimensions intérieures: 30 « L x 12 " P x 30 " H
- Ouverture de la porte: 28 « x 26-1/4 »
- Épaisseur: 24 Ga
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Profondeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 30 in (76,2 cm)
- Poids 36,4 lbs (16,55 kg)
- Épaisseur 24 ga
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 2
- Type de handle Encastré
- Type de construction Assemblé
- Nombre de portes 2
- Type Meuble de rangement
- Type de base Support mural
- Matériau Acier
- Style Support mural
- Capacité des étagères 90 lbs (40,91 kg)
- Matériel d’étagère Acier
- Nombre de tablettes 2
- Nombre d’étagères fixes 1
- Type de verrou Clé identique
- Nombre de compartiments 3
- Marque Global Industrial
- Type de porte Vue dégagée
- Numéro de référence du fabricant 270019WH
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Dave
Date de : Septembre 12, 2020
-
Reviewer : Peter
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Meuble de très bonne qualité. -
Reviewer : Drew
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
L’armoire de stockage ressemble comme il le fait sur les photos et fournit beaucoup de place pour le stockage. -
Reviewer : Michelle
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Le cabinet est une bonne idée et très bon produit pour le coût. Il n’est cependant pas super robuste.
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Ce qui est à l’intérieur la profondeur de l’armoire ou la profondeur des étagères ?
Question posée par : Paul, 12 et 2014 décembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Décembre 12, 2014
L’intérieur est de profondeur environ 10"
-
Casier 2 portes 2 à 10 niveaux Global Industrial Paramount®, 12 po L x 12 po P x 78™ po H, gris, non assemblé
Article nº : 652074GY
Pas encore évalué
239,95 $
Quantique divisible astuce sur Bin QTB410 Ivoire 11-7/8 x 5-1/4 x 5-15/16
Article nº : 269424IY
Pas encore évalué
79,95 $
Quantique pointe sur Bin Floor Stand QFS270-72-Double Sided 70" H Ivoire
Article nº : 240920BG
Pas encore évalué
2 809,00 $
Armoire de rangement murale Global Industrial™ Clear View, 30 po L x 12 po P x 30 po H, assemblée, blanc cassé
457,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange