Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Trier les résultats par 

  • Recommandé
  • Plus appréciés
  • Plus vendus
  • Produits de A à Z
  • Produits de Z à A
  • Prix : décroissant
  • Prix : croissant
64 résultats

Vue

BI-TORQ 1" Ball Valve 3 voies L-Port en laiton TNP W / Dbl. Acting Pneum. actionneur

 

579,00 $

 

 

Robinet à boisseau sphérique BI-TORQ 1/2" NPT SS 2-Pc W / Dbl. Acting Pneum. actionneur

 

309,95 $

 

 

BI-TORQ 2-1/2" NPT SS 2-Pc Ball Valve W/NEMA 4 115VAC/4-20mA positionneur

 

4 625,00 $

 

 

BI-TORQ 1/2" NPT de 2-Pc SS Ball Valve 115VAC W/NEMA 4
BI-TORQ 1/2" NPT de 2-Pc SS Ball Valve 115VAC W/NEMA 4

Article nº : WBB438706

Pas encore évalué

 

679,00 $

 

 

BI-TORQ 1" 3-Way T-Port PVC Ball Valve W / NEMA 4 115VAC
BI-TORQ 1" 3-Way T-Port PVC Ball Valve W / NEMA 4 115VAC

Article nº : WBB439041

Pas encore évalué

 

1 165,00 $

 

 

BI-TORQ 3/4" NPT de 3-Pc SS Ball Valve 115VAC W/NEMA 4
BI-TORQ 3/4" NPT de 3-Pc SS Ball Valve 115VAC W/NEMA 4

Article nº : WBB438866

Pas encore évalué

 

679,00 $

 

 

BI-TORQ 3/4" 3-Way L-Port laiton TNP robinet à tournant sphérique W / Dbl. Acting Pneum. actionneur

 

469,95 $

 

 

Actionneur pneumatique BI-TORQ, 3/4 po, acier inoxydable, robinet à bille NPT, 2 pièces, avec rappel par ressort

 

439,95 $

 

 

BI-TORQ 2" 3-Way L-Port SS 150# vannes à brides Ball W / Dbl. Acting Pneum. actionneur

 

2 969,00 $

 

 

Actionneur pneumatique BI-TORQ, 3/4 po, acier inoxydable, robinet à bille NPT, 3 pièces, avec rappel par ressort

 

479,95 $

 

 

BI-TORQ 3/4" NPT de 2-Pc SS Ball Valve W/NEMA 4 115VAC/4-20mA positionneur

 

2 725,00 $

 

 

BI-TORQ 1" 2-Way CPVC robinet à tournant sphérique W/Spring RET Pneum. actionneur

 

745,00 $

 

 

CPLE BI 1-1/4" SS Split corps ANSI 150# à brides vanne à bille W/Spring RET Pneum. actionneur

 

1 025,00 $

 

 

Robinet à boisseau sphérique BI-TORQ 1-1/4" NPT SS 2-Pc W / Dbl. Acting Pneum. actionneur

 

489,95 $

 

 

CPLE BI 1-1/2" laiton 2-Pc TNP Ball Valve 115VAC W/NEMA 4
CPLE BI 1-1/2" laiton 2-Pc TNP Ball Valve 115VAC W/NEMA 4

Article nº : WBB438853

Pas encore évalué

 

959,00 $

 

 

Robinet à boisseau sphérique BI-TORQ 1" 3-Pc Inox NPT W / Dbl. Acting Pneum. actionneur

 

509,00 $

 

 

BI-TORQ 2" Ball Valve en laiton 2-Pc TNP W / Dbl. Acting Pneum. actionneur

 

739,00 $

 

 

BI-TORQ 1" 3-Way L-Port PVC robinet à tournant sphérique W/Spring RET Pneum. actionneur

 

925,00 $

 

 

BI-TORQ 3" SS Split corps ANSI 150# vannes à brides Ball W / Dbl. Acting Pneum. actionneur

 

2 639,00 $

 

 

BI-TORQ 1-1/2" NPT de 2-Pc SS Ball Valve 115VAC W/NEMA 4
BI-TORQ 1-1/2" NPT de 2-Pc SS Ball Valve 115VAC W/NEMA 4

Article nº : WBB438788

Pas encore évalué

 

959,00 $

 

 

BI-TORQ 1-1/2" NPT SS 3-Pc robinet à tournant sphérique W/Spring RET Pneum. actionneur

 

795,00 $

 

 

BI-TORQ 1/4" laiton T-Port 3 voies TNP robinet à tournant sphérique W/Spring RET Pneum. actionneur

 

489,95 $

 

 

Actionneur pneumatique BI-TORQ, 3/8 po, acier inoxydable, robinet à bille NPT, 3 pièces, avec rappel par ressort

 

455,95 $

 

 

0 articles

24

  • 24
  • 72
  • 96

Sélectionnez 2 à 4 articles à comparer

  • X

  • X

  • X

  • X

  • X

  • Effacer tout

    Vous avez sélectionné le nombre maximum d’éléments (4) à comparer.
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant