Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

BI-TORQ 1" 3-Way T-Port SS # 150 bridé robinet à tournant sphérique W/Spring RET Pneum. actionneur

BI-TORQ 1" 3-Way T-Port SS # 150 bridé robinet à tournant sphérique W/Spring RET Pneum. actionneur

Item #: WBB439105

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 973,00 $

Rabais de quantité

  • Acheter 1 973,00 $ ea.
  • Acheter 2+ 875,00 $ ea.

Quantité

Les clients ont également été consultés

1" 3-way T-Port SS # 150 à brides vanne à bille W/Spring RET Pneum. actionneur

Le BI-TORQ IS-3WTF-10-75-SR 1" actionnés pneumatiquement 3 voies T-port robinet à tournant sphérique dispose d’un pad, brides ANSI RF # 150 et un design de port plein de montage standard ISO. RTFE sièges et les joints TFE sont compatibles avec un large éventail d’industries et le type de média. La vanne a une cote de température maximale de + 400° F. Cette version est livré avec un ressort de PN-75-SR (air pour ouvrir, le ressort pour fermer) actionneur pneumatique de taille pour l’alimentation en air 80 lb/po2.

Caractéristiques techniques du produit

  • LONGUEUR (PO)9,96 (25,3 cm)
  • LARGEUR (PO)5,98 (15,19 cm)
  • HAUTEUR (PO)8-3/4 (22,2 cm)
  • MARQUEBi-Torq
  • QUANTITÉ PAR PAQUET1
  • TYPE D’ACTIONNEMENTRessort-retour
  • POUCES DE DIAMÈTRE2 (5,08 cm)
  • NUMÉRO DE PIÈCE FABRICANTEST-3WTF-10-75-SR
  • RACCORDEMENTS D’EXTRÉMITÉÀ brides
  • CONSTRUCTIONSoupape : inox ; Actionneur : aluminium
  • NOMBRE DE PORTS3-way
  • TYPE DE VANNEBall
  • ACTIONNEURPneumatique
  • MOTORISÉES OU MANUELLESActionné
  • TAILLE DE LA VANNE1 po
  • MATÉRIAU DU CORPSSS
Commentaire du client

Pas encore examiné
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
BI-TORQ 1" 3-Way T-Port SS # 150 bridé robinet à tournant sphérique W/Spring RET Pneum. actionneur

BI-TORQ 1" 3-Way T-Port SS # 150 bridé robinet à tournant sphérique W/Spring RET Pneum. actionneur

Item #: WBB439105