Souvent achetés ensemble
Prix : 4 549,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Systèmes de Newcastle PP42 PowerPack série Portable Power System avec 100 AH batterie
Le système d’alimentation portable PowerPack 42 fournit une alimentation AC silencieuse et transparente pendant plus de 8 heures à la fois. Ce robuste, unité compacte est idéale pour alimenter les ordinateurs, imprimantes, systèmes d’encaissement, échelles, testeurs et tout autre matériel électronique. À la fin de votre déplacement ou l’utilisation, il suffit de brancher l’appareil dans une prise murale standard pour recharger. Éliminer le besoin de rallonges ou bruyant générateur idéal pour chariots non motorisés, les zones où la puissance n’est pas disponible comme aux quatre coins de l’entrepôt, quais de chargement et les zones de stockage étendu et bien plus encore. PowerPack 42 est un système de batterie (1) qui prend en charge jusqu’à 1 000 watts, prend environ 3-5 heures pour recharger et a un poids global de 120 livres. Matériel typique et temps d’utilisation : ordinateur portable/tablette et grande imprimante pendant 8-10 heures. Les caractéristiques standard incluent le powertrip intégré (6), le compteur numérique avec des affichages LED codés en couleur qui fournissent l’état de la batterie et la confirmation de la source d’énergie, l’alerte visuelle et audible de basse tension, les poignées latérales intégrées et le support de bobine de cordon.
Le système d’alimentation portable PowerPack 42 fournit une alimentation AC silencieuse et transparente pendant plus de 8 heures à la fois. Ce robuste, unité compacte est idéale pour alimenter les ordinateurs, imprimantes, systèmes d’encaissement, échelles, testeurs et tout autre matériel électronique. À la fin de votre déplacement ou l’utilisation, il suffit de brancher l’appareil dans une prise murale standard pour recharger. Éliminer le besoin de rallonges ou bruyant générateur idéal pour chariots non motorisés, les zones où la puissance n’est pas disponible comme aux quatre coins de l’entrepôt, quais de chargement et les zones de stockage étendu et bien plus encore. PowerPack 42 est un système de batterie (1) qui prend en charge jusqu’à 1 000 watts, prend environ 3-5 heures pour recharger et a un poids global de 120 livres. Matériel typique et temps d’utilisation : ordinateur portable/tablette et grande imprimante pendant 8-10 heures. Les caractéristiques standard incluent le powertrip intégré (6), le compteur numérique avec des affichages LED codés en couleur qui fournissent l’état de la batterie et la confirmation de la source d’énergie, l’alerte visuelle et audible de basse tension, les poignées latérales intégrées et le support de bobine de cordon.
Poids &Dimensions
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Profondeur 21 in (53,34 cm)
- Hauteur 14 in (35,56 cm)
- Poids 120 lbs (54,55 kg)
Détails du produit
- Temps d’exécution 8 + heures
- Points de vente 6
- Puissance de sortie 1000W
- Type Système d’alimentation portable
- Pour une utilisation avec Réception/étiquetage, QA, Cycle compte, sur le panier du client
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Nombre de points de vente 6
- Température de fonctionnement 32 à 104° F
- Banque de batteries 1200Wh
- Type de batterie Acide de plomb scellée
- Batteries 100AH
- Description Système d’alimentation Portable PowerPack 42
- Puissance de surtension 2000W
- Batterie incluse Oui
- Temps de recharge de la batterie 5 heures
- Type de sortie 115VAC
- Marque Systèmes de Newcastle
- Série Série PowerPack
- Puissance Ordinateurs portables, tablettes & imprimantes thermiques
- Numéro de référence du fabricant PP42
- Couleur Beige
Conformité et certifications
- Certifications UL & CSA
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
885,00 $
Économisez 1 630,00 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ Portable Power System, 100AH / 1000W
Article nº : 436981
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
2 919,00 $
comparer les élémentsNewcastle Systems PowerPack 42 Système d’alimentation portable avec batterie 100AH
4549,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires