Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

ZipWall® Spring Loaded Pole Kit, Aluminium anodisé, Argent - SLP6 - Qté par paquet : 2

ZipWall® Kit de mât chargé à ressort, aluminium anodisé, Argent - SLP6, qté par paquet : 2

Article nº : WBB2335075

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

779,00 $ ch.

Prix: 1 558,00 $ / Pkg of 2

Quantité

Barrière à poussière à six pôles de ressorts jusqu’à 12 pieds de haut et 50 pieds de large. ZipWall® 12 poteaux de barrière de poussière à ressort sont conçus pour l’entrepreneur professionnel. Ils sont faciles à utiliser, faciles à stocker, et un économiseur de temps important! Ces pôles sont solides et légers, télescope de 4'7 » jusqu’à 12' de haut et torsion à verrouiller. Chaque poteau chargé de ressort prend quelques secondes pour être installé sans échelle. La tête innovatrice non-dérapage et non-marquage verrouille le matériau de barrière, ce qui lui permet d’être soulevé avec le poteau, et le maintient solidement en place sans endommager le plafond. Une barrière de poussière étanche peut être installée en quelques minutes, un poteau à la fois, sans échelles, ruban adhésif ou dommages. Les 12 pôles ZipWall® sont les poteaux zipWall® premiers. La construction en aluminium anodisée les rend plus robustes que l’acier inoxydable, plus lisse à élever et à verrouiller, et la meilleure base pour ZipWall® accessoires comme FoamRail™ joints sans ruban adhésif. Ces poteaux sont construits pour une utilisation intensive et leur taille est parfaite pour les travaux résidentiels et commerciaux. Rapide - facile à mettre en place - pas d’échelles, pas de ruban adhésif, pas de dommages!


6 par paquet; 12 Par cas

Poids &Dimensions

  • Largeur 4-1/2 po (11,43 cm)
  • Hauteur 3-3/4 po (9,53 cm)
  • Longueur 59 in (149,86 cm)

Détails du produit

  • Quantité par paquet 6
  • Marque ZipWall
  • Description Kit de pôle chargé de ressort
  • Matériau Aluminium anodisé
  • Numéro de référence du fabricant SLP6
  • Couleur Argent
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
ZipWall® Spring Loaded Pole Kit, Aluminium anodisé, Argent - SLP6 - Qté par paquet : 2

ZipWall® Kit de mât chargé à ressort, aluminium anodisé, Argent - SLP6, qté par paquet : 2

Article nº : WBB2335075