Souvent achetés ensemble
Prix : 309,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Nexel® Poly-Z-Brite® Wire Shelving Starter Unit - Niveau 5 - 30 po l x 21 po P x 63 po H
Poly-Z-Brite® dispose d’un véritable électro-placage poudre-époxy sur zinc-chromate qui assure une finition solide et durable et gère la température et l’humidité extrêmes bien. NEX (en anglais seulement)Gard® , un agent antimicrobien protège le revêtement époxy des bactéries, des moisissures et de la moisissure qui provoquent des odeurs et la dégradation du produit. La conception ouverte maximise la circulation de l’air et de la lumière et minimise l’accumulation de poussière. Étagères facilement ajuster sans outils et alignement avec précision par incréments de 1". Les pinces d'étagère s'enclencher sur le poteau, permettant au collier d'étagère de glisser au-dessus pour un ajustement sûr. Garantie limitée de quinze ans contre la rouille et la corrosion.
Les unités de démarrage comprennent 5 étagères, 4 poteaux, des pinces d’étagère et 4 pieds de nivellement réglables (avec des glissades de plancher non marring) qui permettent de compensation pour les planchers inégaux.
Poly-Z-Brite® dispose d’un véritable électro-placage poudre-époxy sur zinc-chromate qui assure une finition solide et durable et gère la température et l’humidité extrêmes bien. NEX (en anglais seulement)Gard® , un agent antimicrobien protège le revêtement époxy des bactéries, des moisissures et de la moisissure qui provoquent des odeurs et la dégradation du produit. La conception ouverte maximise la circulation de l’air et de la lumière et minimise l’accumulation de poussière. Étagères facilement ajuster sans outils et alignement avec précision par incréments de 1". Les pinces d'étagère s'enclencher sur le poteau, permettant au collier d'étagère de glisser au-dessus pour un ajustement sûr. Garantie limitée de quinze ans contre la rouille et la corrosion.
Les unités de démarrage comprennent 5 étagères, 4 poteaux, des pinces d’étagère et 4 pieds de nivellement réglables (avec des glissades de plancher non marring) qui permettent de compensation pour les planchers inégaux.
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Profondeur 21 in (53,34 cm)
- Hauteur 63 in (160,02 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 5
- Application Wet/Dry
- Type d’étagère Fil plat
- Type Unité de starter
- Type d’unité Standard
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Finition Poly-Z-Brite®
- Capacité des étagères 800 lbs (363,64 kg)
- Numéro de référence du fabricant 21306Z5
- Couleur Effacer
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 15
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Nexel® 3" Black Label Holder (25pc)
Article nº : ABM3-25
Pas encore évalué
24,95 $
Nexel® Chrome Divider, 21"P x 8"H
Article nº : AD821C
Pas encore évalué
13,75 $
20,00 $
26,95 $
Nexel® Chrome Wire Ledge, 21"L x 4"H
Article nº : AL421C
Pas encore évalué
7,50 $
Pièces de rechange
Étagère Nexel® 5, étagère métallique Poly-Z-Brite®, démarreur, 30 po L x 21 po P x 63 po H
309,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange