Souvent achetés ensemble
Prix : 545,00 $
Les clients ont également été consultés
Kit inclut : Deux bobines de 200' de 1/5 » d’épaisseur 5/8 » de large cerclage en acier, 500 joints, un tendeur de roue d’alimentation robuste, un outil d’étanchéité et un coupe-sangle en acier avec un distributeur de boîtier en acier robuste pratique et réutilisable pour maintenir le cerclage, les joints et les outils.
Poids &Dimensions
- Poids 39 lbs (17,73 kg)
- Longueur 400 pi (121,92 m)
- Taille du noyau 16 x 6 po
- Largeur de la sangle 5/8 en
- Résistance à la traction 1470 lb/in
- Épaisseur mil 0,02
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Distributeur Y
- Tendeur de Y
- Pour une utilisation avec Acier
- Recyclables Non
- Matériau Acier
- Style Avec étui de transport
- Boucles N
- Cerclage Y
- Scellant Y
- Description Kit de cerclage
- Joints d’étanchéité Y
- Comprend 2 rolls cerclage, cas, Cutter, scellant, joints, tendeur en acier
- Marque PAC Strapping
- Panier N
- Numéro de référence du fabricant SK58
- Cutter Y
- Couleur Noir
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Robert
Date de : Juillet 10, 2019
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Cube Carton Ondulé, 5"L x 5"L x 5"H, Kraft, qté par paquet : 25
Article nº : B68569
Pas encore évalué
15,75 $
Ruban d’étanchéité carton 3M™ Scotch® 311+ 3 » x 110 Yds. 2,05 Mil Clair, qté par paquet : 24
Article nº : B2280775
Pas encore évalué
134,40 $
Protège-sangles en plastique Pac Cerclage, 1-3/4"L x 2-1/2"W, Noir, Pack de 1000
Article nº : 652637
Pas encore évalué
159,95 $
Global Industrial™ Heavy Duty Cutter pour cerclage en acier 3/4 »-1-1/4"W, noir / bleu
Article nº : 412411
Pas encore évalué
63,95 $
Pac Strapping Kit w / Tendeur / Scellant / Cutter / Boîtier &Deux 5/8 « Largeur de sangle x Bobines de 200'L, Noir
545,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires