Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Rubbermaid® 6173-88 Janitor Cart avec sac en vinyle de 25 gallons, noir

Rubbermaid® 6173-88 Janitor Cart avec sac en vinyle de 25 gallons, noir

Article nº : WB239044BK

(27)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Rubbermaid® 6173-88 Janitor Cart avec sac en vinyle de 25 gallons, noir
  • Enseigne au sol Rubbermaid® 6112, 2 côtés, plusieurs langues - « Caution »

    40,95 $

  • Rubbermaid WaveBrake® 2 Mop Bucket - Wringer Combo w/Side Press, 26-35 Qt. 7580-88

    169,95 $

  • Tête de vadrouille bouclée Global Industrial™, moyen, bleu, bande large

    26,95 $

Prix : 321,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Rubbermaid WaveBrake® 2 Mop Bucket - Wringer Combo w/Side Press, 26-35 Qt. 7580-88

Rubbermaid WaveBrake® 2 Mop Bucket - Wringer Combo w/Side Press, 26-35 Qt. 7580-88

Enseigne au sol Rubbermaid® 6112, 2 côtés, plusieurs langues - « Caution »

Enseigne au sol Rubbermaid® 6112, 2 côtés, plusieurs langues - « Caution »

Rubbermaid® Premium Step-On lin panier 6300

Rubbermaid® Premium Step-On lin panier 6300

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Panneau pour plancher Rubbermaid® 6112-77, 2 faces, « Caution Wet Floor »

Panneau pour plancher Rubbermaid® 6112-77, 2 faces, « Caution Wet Floor »

Panier d’entretien ménager industriel™ mondial

Panier d’entretien ménager industriel™ mondial

Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Double Door, 22 Gallon, 35"Wx22"Dx35"H

Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Double Door, 22 Gallon, 35"Wx22"Dx35"H

Fontaine oculaire Guardian Equipment, G1814P

Fontaine oculaire Guardian Equipment, G1814P

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 4 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 4 gallons, noir

Construit en plastique facile à nettoyer, renforcé et lisse avec des coins arrondis pour protéger les murs et les portes, le chariot de concierge Rubbermaid® 6173-88 avec sac en vinyle de 25 gallons est le système de conciergerie idéal pour les écoles, les bureaux et les grandes entreprises commerciales. Les compartiments et les crochets organisent l’équipement et les fournitures, tandis que le sac en vinyle jaune à fermeture à glissière de 25 gallons facilite le retrait des déchets. Roule sur des roulettes pivotantes et des roues arrière sans marquage pour un transport et une mobilité en douceur. L’étagère inférieure étendue contient soit un seau de vadrouille, soit un conteneur à déchets bruts de 32 gallons. Ce chariot de concierge dispose également de trois étagères pour contenir des fournitures supplémentaires. Seau essoreur et fournitures vendus séparément. Garantie limitée de 1 ans.

Poids &Dimensions

  • Largeur 21-3/4 po (55,25 cm)
  • Hauteur 38-3/8 po (97,47 cm)
  • Longueur 46 in (116,84 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Marque Rubbermaid
  • Matériau Plastique
  • Style JANITORIAL Cart
  • Numéro de référence du fabricant FG617388 BLA
  • Couleur Noir
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    16
  • 4 étoile(s)

    10
  • 3 étoile(s)

    1
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : CALVIN

    Date de : Juin 06, 2021

    +
    Votre commentaire :
    +
  • Reviewer : SHANNON

    Date de : Mars 28, 2021

    Chariot de concierge
    Votre commentaire :
    Parfait - Lourd et robuste
  • Reviewer : LOUIS

    Date de : Septembre 28, 2020

    Bon outil
    Votre commentaire :
    Fonctionnel et grande amélioration à l’organisation du placard de conciergerie.
  • Reviewer : Brian

    Date de : Juillet 26, 2020

    Pas minable
    Votre commentaire :
    Décent, peu trop cher pour ce qui vient. Devrait juste venir avec des pièces jointes de couple supplémentaires.. dans l’ensemble, décemment construit et pratique.
  • Reviewer : BRUCE

    Date de : Avril 23, 2019

    Chariot de concierge
    Votre commentaire :
    Très bon produit, tenant bien en usage quotidien.
  • Reviewer : BRUCE

    Date de : Avril 23, 2019

    Chariot de concierge
    Votre commentaire :
    Très bon panier à un bon prix. A qui s’est tenue vers le haut bien en usage quotidien
  • Reviewer : SAM

    Date de : Avril 23, 2019

    bon
    Votre commentaire :
    Je l'aime bien
  • Reviewer : HEATHER

    Date de : Avril 23, 2019

    Chariot de concierge
    Votre commentaire :
    C’est juste ce que notre personnel de conciergerie nécessaire. Fonctionne très bien
  • Reviewer : Frances

    Date de : Avril 23, 2019

    Concierge Cart noir
    Votre commentaire :
    Ce panier, tout ce que vous auriez besoin de l’amour !
  • Reviewer : Jlonda

    Date de : Avril 23, 2019

    Administrateur de biens
    Votre commentaire :
    Les voiturettes fonctionnent bien. Il a éliminé les tracas d’aller de l’avant et en arrière pour récupérer des fournitures provenant de régions différentes.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Rubbermaid® 6173-88 Janitor Cart avec sac en vinyle de 25 gallons, noir

Rubbermaid® 6173-88 Janitor Cart avec sac en vinyle de 25 gallons, noir

Article nº : WB239044BK

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Rubbermaid® 6173-88 Janitor Cart avec sac en vinyle de 25 gallons, noir
    Rubbermaid® 6173-88 Janitor Cart avec sac en vinyle de 25 gallons, noir
    Rubbermaid® 6173-88 Janitor Cart avec sac en vinyle de 25 gallons, noir
    Rubbermaid® 6173-88 Janitor Cart avec sac en vinyle de 25 gallons, noir
    Rubbermaid® 6173-88 Janitor Cart avec sac en vinyle de 25 gallons, noir
    Rubbermaid® 6173-88 Janitor Cart avec sac en vinyle de 25 gallons, noir
    Rubbermaid® 6173-88 Janitor Cart avec sac en vinyle de 25 gallons, noir
    Rubbermaid® 6173-88 Janitor Cart avec sac en vinyle de 25 gallons, noir
    Rubbermaid® 6173-88 Janitor Cart avec sac en vinyle de 25 gallons, noir
    Rubbermaid® 6173-88 Janitor Cart avec sac en vinyle de 25 gallons, noir
    Rubbermaid® 6173-88 Janitor Cart avec sac en vinyle de 25 gallons, noir
    Rubbermaid® 6173-88 Janitor Cart avec sac en vinyle de 25 gallons, noir
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant