Prix : 745,00 $
Les clients ont également été consultés
Chariot de concierge offre organisation outil supérieure avec l’innovants en caoutchouc poignées d’outil qui retiennent mop et balai poignées jusqu'à 1-1/8" de diamètre. JANITORIAL cart est réalisé avec web structurel en plastique et résistant à la corrosion en aluminium. Chariots de nettoyage bouger facilement sur 8" roues et roulettes de 4". Microfibre désinfection nettoyage panier dispose d’une plate-forme rabattable avec lock-n-go de connexion pour un seau de désinfection microfibre facultatif. Comprend 2 amovible quart 10 désinfectante caddies et des bacs de coulissant amovible quart 2 30 qui sont accessibles des deux côtés du panier. Les détenteurs intégrés titulaires jusqu'à 4 signes de sécurité. Comprend des supports pour pan poussière Hall et aspirateur commercial. Chariots incluent des sacs de collecte pour le vinyle zippée 33 gallon.
Les sacs de remplacement sont disponibles.
Poids &Dimensions
- Largeur 22 in (55,88 cm)
- Hauteur 44 in (111,76 cm)
- Longueur 48-1/4 po (122,56 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Rubbermaid
- Description Chariot de nettoyage en microfibre
- Matériau En plastique et en aluminium
- Numéro de référence du fabricant FG9T7300BLA
- Couleur Noir
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
40,95 $
26,95 $
Chiffons de nettoyage en microfibre Industrial™ global 300 GSM, 16 "x 16", bleu, 12 chiffons/Pack
Article nº : 670235
Pas encore évalué
27,95 $
Serviettes grain d'orge Global Industrial™, 100 % coton, bleu, boîte de 25 lb
Article nº : 670231
Pas encore évalué
265,95 $
Rubbermaid® support polyliner
Article nº : B2679647
Pas encore évalué
22,75 $
94,95 $
47,95 $
Rubbermaid brute® 2643-60 poubelle conteneur w/ventilation canaux, 44 gallons - Gray
Article nº : 239007GY
Pas encore évalué
109,95 $
39,00 $
Global Industrial™ Clinging Bowl Cleaner, bouteille de 1 litres, 12 / étui
Article nº : 640409
Pas encore évalué
92,95 $
Rubbermaid® 4 » Swivel Stem Caster avec insert
Article nº : B2679565
Pas encore évalué
33,95 $
Rubbermaid® Handle for Rubbermaid® Cleaning Cart
Article nº : B2679622
Pas encore évalué
149,95 $
Rubbermaid® 8 » Wheel Kit w/Essieu pour Rubbermaid® Hygen™ Microfiber Cleaning Cart
Article nº : B2679624
Pas encore évalué
62,95 $
Rubbermaid® Rubber Tool Grip pour Rubbermaid® Hygen™ Microfiber Cleaning Cart
Article nº : B2679626
Pas encore évalué
7,00 $
Rubbermaid® Handle Tool Grip Cap pour Rubbermaid® Cleaning Cart
Article nº : B2679627
Pas encore évalué
155,95 $
Rubbermaid® plate-forme pliante de seau pour rubbermaid® hygen™ chariot de nettoyage de microfibre
Article nº : B2679629
Pas encore évalué
82,95 $
33,95 $
Chariot Rubbermaid® microfibre concierge, 9T73 noir
745,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange