Souvent achetés ensemble
Prix : 1 635,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le système d’alimentation portable PowerPack Ultra Series fournit une puissance AC transparente pendant 6-8 heures à la fois. Ces unités légères et compactes sont idéales pour alimenter un ordinateur portable et une imprimante à code-barres. À la fin d’utilisation, branchez simplement l’appareil à une prise murale standard pour recharger. Éliminez le besoin de rallonges dangereuses ou de gouttes de câble coûteuses.
Le PowerPack 2,6 d’entrée de gamme est livré de série avec : prises de courant intégrées, port de charge USB, alerte visuelle et audible à basse tension, poignées latérales faciles d’adhérence et porte-bobines de cordon.
Caractéristiques :
Cette unité est conçue pour alimenter un ordinateur portable et une petite imprimante seulement. Il n’est pas conçu pour alimenter un ordinateur de bureau ou une imprimante laser. Ce système d’alimentation portable ne peut pas charger et utiliser en même temps.
Le PowerPack 2,6 d’entrée de gamme est livré de série avec : prises de courant intégrées, port de charge USB, alerte visuelle et audible à basse tension, poignées latérales faciles d’adhérence et porte-bobines de cordon.
Caractéristiques :
- Format compact
- Très portable et léger
- Sorties d'électricité intégrées
- Port de charge USB
- Alerte visuelle et sonore de basse tension
- Poignées latérales faciles d'adhérence
- Porte-rouleau de corde intégré
Cette unité est conçue pour alimenter un ordinateur portable et une petite imprimante seulement. Il n’est pas conçu pour alimenter un ordinateur de bureau ou une imprimante laser. Ce système d’alimentation portable ne peut pas charger et utiliser en même temps.
Poids &Dimensions
- Largeur 14-1/4 po (36,2 cm)
- Profondeur 9-1/2 po (24,13 cm)
- Hauteur 8-1/2 po (21,59 cm)
- Poids 28 lbs (12,73 kg)
Détails du produit
- Source d'alimentation 26 AH batterie acide de plomb scellée
- Temps d’exécution 6-8 heures
- Assemblage requis Non
- Puissance de sortie 400 W
- Type Système d’alimentation portable
- Pour une utilisation avec QA, détail des démarques, Cycle chefs d’accusation, le panier propre du client
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier enduit de poudre
- Nombre de points de vente 2
- Température de fonctionnement 32 à 95° F
- Banque de batteries 312Wh
- Type de batterie Acide de plomb scellée
- Batteries 26AH
- Description Système d’alimentation Portable PowerPack Ultra 2,6
- Puissance de surtension 900 W
- Batterie incluse Oui
- Temps de recharge de la batterie 7 heures
- Type de sortie 115VAC
- Marque Systèmes de Newcastle
- Série Série PowerPack Ultra
- Puissance Ordinateur portable/client mince, petites imprimantes thermiques et scanners, pas de lasers
- Numéro de référence du fabricant PP2,6
- Couleur Noir
Galerie de photos et vidéos
-
Postes de travail informatiques mobiles alimentés par batterie entrepôt
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
875,00 $
Newcastle Systems PowerPack 2,6 Ultra Series Portable Power System avec batterie 26AH
1635,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires