Souvent achetés ensemble
Prix : 285,95 $
Les clients ont également été consultés
Add-On les étagères permettent l'expansion de l'unité pour tirer le meilleur parti de l'espace de stockage. Inclut 2 poteaux avec pieds de nivellement, 4 étagères, manches accroche-sur et S-crochets pour joindre des unités. Etosnoir est une finition attrayante, robuste et abordable. Cette étagère de fil époxy est NSF approuvé pour l'utilisation humide ou sèche.
Caractéristiques :
- Étagères renforcées avec côtes de surface soudées pour plus de résistance
- Conception ouverte pour maximiser la circulation de l'air et de la lumière et minimiser l'accumulation de poussière
- Comprend 4 étagères, 2 poteaux, manches accroche-sur et crochets S pour rejoindre les unités
- Les étagères s'ajustent facilement sans outils à des incréments de 1 po
- NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche
- Garantie limitée de sept ans contre la rouille et la corrosion
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 86 in (218,44 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 4
- Application Wet/Dry
- Type d’étagère Fil plat
- Type Surmeuble
- Type d’unité Standard
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Finition Époxy noir
- Capacité des étagères 800 lbs (363,64 kg)
- Numéro de référence du fabricant A24488B
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 7
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Nexel® Crochets S époxy noir (Pkg de 12)
Article nº : 189372BK
Pas encore évalué
11,25 $
Étagère en fil métalllique Nexel® S2448B, époxy noir, 48 po l x 24 po de diamètre
Article nº : S2448B
Pas encore évalué
58,95 $
Nexel® 3" Black Label Holder (25pc)
Article nº : ABM3-25
Pas encore évalué
24,95 $
25,95 $
Nexel® Diviseur époxy noir, 24"P x 8"H
Article nº : B2378894
Pas encore évalué
13,25 $
Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy noir, Add-On, 48 po L x 24 po P x 86 po H
285,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange