Campagne Q1
x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Dynamomètres électroniques EDXtreme

Dynamomètres électroniques EDXtreme

Les dynamomètres électroniques EDXtreme assurent la précision de mesure pour plusieurs environnements de travail, y compris la manutention, la distribution, le stockage, etc.

Les panneaux Lexan épais moulés par injection offrent une protection supérieure contre les chocs pour les conditions de travail difficiles. L’écran LCD rétroéclairé offre une grande visibilité et améliore la lisibilité dans des conditions de faible luminosité. Ces unités certifiées NEMA 4X/IP55 offrent une résistance à la corrosion pendant des années de service fiable. L’aluminium de qualité aéronautique est à la fois léger et solide pour une durabilité de l’unité. Comprend un compartiment à piles accessible sans outil pour un remplacement facile de la batterie. Caractéristiques extrémités arrondies pour réduire le poids et éviter la liaison et l’accrochage avec le gréement. Les options incluent Backlight &Shackles and Backlight, Shackles, Radio Compatibility. La capacité varie de 2500 lb à 55000 lb. La lisibilité de la livre varie de 2/5 lb à 50/10 lb. La lisibilité en kilogrammes varie de 1/2 kg à 5/1 kg. Dimensions varient par modèle.