Souvent achetés ensemble
Prix : 1 735,00 $
Les clients ont également été consultés
Le modèle 8300-8309 combinaison douche et lavage des yeux / visage doit inclure un acier inoxydable 11 " (27,9 cm) bol rond, un AXION® MSR oeil / tête de lavage du visage doit comporter un flux laminaire directionnel inversé qui atteint Zero Vertical Velocity? fourni par un contrôle intégral de débit de 3,7 gpm. L'unité comprend également la pomme de douche en plastique ABS conçue hydrodynamique AXION MSR avec contrôle du débit de 20 gpm, la soupape à billes en laiton en laiton chromé équipée d'une boule et d'une tige en acier inoxydable, et une passoire à eau en laiton plaqué chromé en ligne 50 x 50 mailles. L'unité comprend également des tuyaux et accessoires en acier galvanisé à l'annexe 40, des tuyaux et accessoires en fonte en fonte enduits de poudre de 9 po (22,9 cm), des bandes de plancher à haute visibilité auto-adhésives, des rayures jaunes et jaunes vifs, un signe universel et un approvisionnement en TNP de 1-1/4 po.
Poids &Dimensions
- Taille de l’entrée 1-1/4 Tuyau dans
- Largeur 35 in (88,9 cm)
- Diamètre du bol 11 in (27,94 cm)
- Longueur 15 in (38,1 cm)
- Hauteur 91 in (231,14 cm)
- Diamètre de la pomme de douche 10-5/8 po
Détails du produit
- Emplacement de montage Plancher monté
- Débit de lavage oculaire 3,7 GPM gal/min
- Pression d’écoulement du lavage oculaire 30-90 lb/po2
- Type Combiné douche d’urgence & lavage des yeux/du visage
- Matériau Inox/ABS plastique
- Famille de couleurs de bol Acier inoxydable
- Matériel de tête de douche Plastique ABS
- Description Axion® MSR douche d’urgence et lave-yeux/visage
- Débit 23,7 GPM gal/min
- Comprend Signe d’Identification universel
- Débit de la douche 20 GPM psi
- Marque Haws
- Activateur de lavage pour les yeux et le visage Manuelle manuelles
- Série AXION®
- Matériau du bol Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 8300-8309
- Couleur Vert
Conformité et certifications
- ADA conforme Non
- ANSI Certification Rencontre la norme ANSI Z358,1-2014
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Greg
Date de : Avril 23, 2019
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Tête de douche oculaire/faciale Haws AXION® MSR SP65SS, SS, inversé, commande d'écoulement laminaire et intégral
Article nº : B2309872
Pas encore évalué
365,95 $
Tête de douche oculaire/faciale Haws AXION® MSR SP65CTFP, inversé, commande d'écoulement laminaire et intégral
Article nº : B2309873
Pas encore évalué
279,95 $
Haws® AXION® MSR, 7611, Single Action escamotable yeux/visage Wash-monté côté l/r du puits
Article nº : B549135
Pas encore évalué
779,00 $
38,95 $
Panneau avec symbole de poste d'urgence pour le lavage des yeux Haws SP175, 8 po x 10-3/4 po
Article nº : B2309871
Pas encore évalué
31,95 $
3 715,00 $
Haws®, 8901RFK, corps d’urgence vaporiser Kit
Article nº : B549127
Pas encore évalué
579,00 $
Haws®, 9201E, urgence thermostatique mitigeur
Article nº : B549113
Pas encore évalué
2 109,00 $
Haws®, 9201 H, conduire gratuit d’urgence robinet thermostatique mélangeur, gal/min 31
Article nº : B549114
Pas encore évalué
3 629,00 $
Haws®, TWB. ELLE, robinet plomb libre thermostatique d’urgence mélangeur, 74 g/min
Article nº : B549118
Pas encore évalué
6 525,00 $
Haws® AXION® MSR, 8300-8309, douche de Station/urgence lavage combinaison d’urgence yeux/du visage
1735,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires