Souvent achetés ensemble
Prix : 4 379,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 4 379,00 .
- Achetez 6-10 4 145,00 .
- Acheter 11+ 4 009,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Durham Heavy Duty 12 Gauge Pegboard & étagère armoire, 60" W x 24 H « D x 78"
Extra résistant tous 12 calibre en acier soudé. 3-point monter la poignée de verrouillage en acier avec 3/8" tiges de diamètre et de prévoir un cadenas (cadenas non fourni). Étagères boulon en place facilement à l’aide de fixations fournies et ajuster sur centres de 2-1/2". Portes affleurant pleine hauteur avec 7 indicateur de charnières de feuilles pour éviter l’affaissement. Trous de la plaque sont gravées sur 1" centres et accommodement les crochets standard peg. panneau perforé en acier 16 jauge sont soudées sur les deux portes. Capacité de plateau lbs 1650... 6" H base/jambes qui permettent d’accéder pour chariots élévateurs ; trous percés au préalable permettant de traine au sol. (faite en acier 3/16"). Finition de manteau de poudre grise durable.
Extra résistant tous 12 calibre en acier soudé. 3-point monter la poignée de verrouillage en acier avec 3/8" tiges de diamètre et de prévoir un cadenas (cadenas non fourni). Étagères boulon en place facilement à l’aide de fixations fournies et ajuster sur centres de 2-1/2". Portes affleurant pleine hauteur avec 7 indicateur de charnières de feuilles pour éviter l’affaissement. Trous de la plaque sont gravées sur 1" centres et accommodement les crochets standard peg. panneau perforé en acier 16 jauge sont soudées sur les deux portes. Capacité de plateau lbs 1650... 6" H base/jambes qui permettent d’accéder pour chariots élévateurs ; trous percés au préalable permettant de traine au sol. (faite en acier 3/16"). Finition de manteau de poudre grise durable.
Poids &Dimensions
- Largeur 60-3/16 po (152,88 cm)
- Profondeur 24-1/16 po (61,12 cm)
- Hauteur 78 in (198,12 cm)
- Largeur intérieure 59-13/16 po (151,92 cm)
- Profondeur intérieure 23-13/16 po (60,48 cm)
- Hauteur intérieure 71-13/16 po (182,4 cm)
- Poids 690 lbs (313,64 kg)
- Épaisseur 12 ga
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 4
- Type de handle Levier de
- Type de construction All-Welded
- Nombre de portes 2
- Type Meuble de rangement
- Quantité par paquet 1
- Type de base Pieds chariots élévateurs
- Matériau Acier
- Style Pleine hauteur
- Capacité des étagères 1650 lbs (750 kg)
- Nombre de tablettes 4
- Nombre d’étagères fixes 1
- Type de verrou Cadenas Hasp
- Nombre de compartiments 5
- Marque Durham MFG.
- Type de porte Solide
- Numéro de référence du fabricant HDCP246078-4S95
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
® Durham HD Armoire à panneaux perforés et étagères avec 4 tablettes réglables, calibre 12, 60-3/16 po L x 24-1/16 po P x 78 po H, gris
4379,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires