Préparez votre entreprise à la reprise.
x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Chauffe fûts de BriskHeat® zone dangereuse

Chauffe fûts de BriskHeat® zone dangereuse

BriskHeat® zone dangereuse tambour chauffages Meet classe I Division 2, groupes A, B, C, D, classe II Division 2 groupes F & G.

Facilement de fûts en acier de chaleur dans des endroits dangereux, l’utilisation de ces batterie chauffe. Réchauffeur de tambour est fait avec une fourchette de 8" W pour une zone de couverture exceptionnelle. L’humidité et matériau résistant aux produits chimiques pour une durabilité supérieure et la souplesse. Élément chauffant est laminée entre deux couches de 23 mil et deux couches de caoutchouc de silicone de fibre de verre renforcé 25 mil. Caractéristiques un contrôleur de température 7 double consigne NEMA relié à un indicateur de limite de température haute lumière. Thermostat limite haute est conçu pour garder le chauffage ci-dessous article NEC 500 T-cote. Comprend 6' L cordon d’alimentation. Élément chauffant mise à la terre rencontre NEC 427.23. FM approuvé. Disponible pour les fûts en acier 30 ou 55 gallon. Choisir entre 120V ou modèles 240V.

T3 évalué réchauffeurs offrent un NEC évalué la température limite de 392 ° F et d’un thermostat limite haute réelle de 292 ° F.

T4A évalué réchauffeurs offrent un NEC évalué la température limite de 248 ° F et d’un thermostat limite haute réelle de 158 ° F.