+

Prix : 4 539,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques distinctives:
✓ Comptoir en acier inoxydable de 1 1/2 po d’épaisseur.
✓ Éclairage intérieur LED.
✓ Quatre étagères réglables peuvent être retirées pour s’adapter à deux fûts 1/2.
Le Refroidisseur de bar arrière Nexel® garde les boissons fraîches et prêtes à servir. Cette unité est parfaite pour les bars, les cafés et autres zones qui desservent des boissons derrière un comptoir. Cette glacière peut contenir jusqu’à 5 étagères de boissons et d’articles emballés qui doivent être conservés au froid. L’unité permet un réglage de la température de 33 à 41 degrés Fahrenheit pour maintenir les boissons à leur température optimale. Les doubles portes vitrées offrent une visibilité nette du contenu de l’extérieur. La construction durable en acier inoxydable résiste à une utilisation vigoureuse des caisses.
Les températures varient de 33 à 41 ° F.
17,3 pi³.
Roule facilement sur un ensemble de 4 roulettes.
✓ Comptoir en acier inoxydable de 1 1/2 po d’épaisseur.
✓ Éclairage intérieur LED.
✓ Quatre étagères réglables peuvent être retirées pour s’adapter à deux fûts 1/2.
Le Refroidisseur de bar arrière Nexel® garde les boissons fraîches et prêtes à servir. Cette unité est parfaite pour les bars, les cafés et autres zones qui desservent des boissons derrière un comptoir. Cette glacière peut contenir jusqu’à 5 étagères de boissons et d’articles emballés qui doivent être conservés au froid. L’unité permet un réglage de la température de 33 à 41 degrés Fahrenheit pour maintenir les boissons à leur température optimale. Les doubles portes vitrées offrent une visibilité nette du contenu de l’extérieur. La construction durable en acier inoxydable résiste à une utilisation vigoureuse des caisses.
Poids &Dimensions
- Largeur 60-3/4 PO (154,31 cm)
- Hauteur 35-5/8 PO (90,49 cm)
- Profondeur 24-3/8 PO (61,91 cm)
- Poids 255 LB (115,91 kg)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables Oui
- Application Commercial
- Plage de température 33 à 41 °F
- Ampérage 2,88 A
- Nombre de portes 2
- Type 2 article
- Type de réfrigérant R290
- Matériau Acier inoxydable
- Type de compresseur Support latéral inférieur
- Description Refroidisseur de barre arrière
- Nombre de tablettes 4
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Capacité 17,3 FT³ (.49 cu.m)
- Marque Nexel
- Type de porte Verre
- Lumière LED
- hertz 60 HZ
- Numéro de référence du fabricant 243096
- Thermostat Type Digital
- Couleur Noir
- Type de dégivrage Manuelle
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires

Global Industrial™ Glass & Mirror Cleaner, bouteille de 1 gallons, 4 / étui
Article nº : 640414
Pas encore évalué
65,95 $

Nexel® Refroidisseur de barre arrière, 2 portes vitrées, 17,3 pi³, noir
4539,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires